エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:-200 sccm●最大流量:200 cm3/min●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.2インチ●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM3000 注文コード62126936 品番AWM3100V
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ
AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されて
AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。特長と利点。レーザートリミングでセンサの互換性を向上。最大1.0 SLPMの流量を検出。低差動圧力検出。製品用途の情報。暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御。ガス分析器。低真空制御。プロセス制御。医療用呼吸器及び換気器。酸素濃縮器。漏れ検出装置。ベントフード。麻酔制御。ガス計量。ガスクロマトグラフィー。

仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:-200 sccm●最大流量:200 cm3/min●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.2インチ●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM3000 アズワン品番65-7306-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする