河淳
河淳の 店舗運営用品
河淳の ショッピングカート・かご・バッグ
河淳の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
22
注文コード
62127232
品番
GA405
参考基準価格(税別)
¥21,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静音キャスター、カサ立て、手荷物フック、コロビ止め、後方出入
材質
(本体)スチール、(グリップ)PP、(キャスター)ゴム
質量(kg)
9.1
容量(L)
22
規格
SGマーク取得
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・静音仕様)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,800
/
税込
¥
12,980
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,800
/
税込
¥
20,680