Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の クリーンルーム用清掃用品
Aron(アロン化成)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
エコランドステーションボックス(ステンレス) 586シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62127277
品番
586-210
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
いつまでも清潔さを保つ、ステンレス仕様です。
仕様
●材質:21クロムステンレス鋼●サイズ:幅60×奥行75×高さ112cm●容量:330L●重量:26kg
アズワン品番
65-5674-57