BE058 ストックカート 河淳 62127713 BE058 ストックカート 河淳 62127713 BE058 ストックカート 河淳 62127713 BE058 ストックカート 河淳 62127713

ストックカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62127713 品番BE058
参考基準価格(税別)¥74,640 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム 質量(kg)22 サイズW1012(内寸8910)×D650×H253mm キャスター150(2輪自在・2輪固定) 均等耐荷重(kg)500 関連部品BE163,BE179
注意
棚枠は別売です。棚枠の注文コードは62127722です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,500 / 税込 ¥22,550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする