BK519 ストックカート棚枠 河淳 62127783 BK519 ストックカート棚枠 河淳 62127783 BK519 ストックカート棚枠 河淳 62127783 BK519 ストックカート棚枠 河淳 62127783

ストックカート棚枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62127783 品番BK519
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(kg)4.5 サイズW396×D30×H1418mm 材質(本体)スチール ピッチ(mm)(棚受け)215、200 均等耐荷重(kg)100 関連部品BFA005,BBA026,BAA030,BP372,BP373,BP194,BP192
注意
棚枠のみです。本体は別売りなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
全国数量9以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,900 / 税込 ¥6,490
沖縄地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,800 / 税込 ¥12,980
離島数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,400 / 税込 ¥10,340
離島数量9以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,800 / 税込 ¥20,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする