河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の ストックカート
ストックカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62127792
品番
BE101
参考基準価格(税別)
¥35,010
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム
質量(kg)
7.7
キャスター
85(4輪自在)、100(2輪固定)
均等耐荷重(kg)
100
関連部品
BJ676,BJ673,BJ672,BJ674,BJ675,BAA029,BAA028,BAA031,BE418
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,000
/
税込
¥
18,700