河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の ストックカート
ストックカート棚枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127826
品番
BJ673
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
ピッチ(mm)
(棚受け)200、250
仕様
フック付
材質(本体)
スチール
タイプ
フック付
均等耐荷重(kg)
100
関連部品
BFA005,BBA026,BAA030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,000
/
税込
¥
18,700