BJ674 ストックカート棚枠 河淳 62127835 BJ674 ストックカート棚枠 河淳 62127835 BJ674 ストックカート棚枠 河淳 62127835 BJ674 ストックカート棚枠 河淳 62127835 BJ674 ストックカート棚枠 河淳 62127835

ストックカート棚枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62127835 品番 BJ674
参考基準価格(税別)¥11,630 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
質量(kg)2.3 ピッチ(mm)(棚受け)165 仕様ハンドルなし 材質(本体)スチール タイプハンドルなし 均等耐荷重(kg)100 関連部品BFA005,BBA026,BAA030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,400 / 税込 ¥4,840
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,800 / 税込 ¥9,680
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,900 / 税込 ¥8,690
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,800 / 税込 ¥17,380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする