河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の ストックカート
ストックカート棚枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127844
品番
BJ676
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.8
ピッチ(mm)
(棚受け)167
材質(本体)
スチール
均等耐荷重(kg)
100
関連部品
BFA005,BBA026,BAA030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,200
/
税込
¥
14,520
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,600
/
税込
¥
14,960
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
27,200
/
税込
¥
29,920