河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 2段式・3段式
ネスティングカットテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62127948
品番
BBA021
参考基準価格(税別)
¥48,070
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
13.5
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
キャスター
4輪自在式キャスター
関連部品
BBA011,BFA005
均等積載量(kg/段)
(上段)80、(下段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
39,000
/
税込
¥
42,900
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
46,000
/
税込
¥
50,600