河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 2段式・3段式
ネスティングカットテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62127957
品番
BBA002
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
17
材質
本体:スチール(コーティング) / 天板:PP 、 キャスター:ウレタン車
キャスター
前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付
関連部品
BBA012、BBA026、BFA005
特性
ストッパー付
均等積載量(kg/段)
(上段)80、(下段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300