河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 2段式・3段式
ネスティングカットテーブル45N後輪ST固定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62127975
品番
BBA009
参考基準価格(税別)
¥37,950
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
16
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付
関連部品
BFA005
均等積載量(kg/段)
(上段)80、(下段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300