河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注文コード
62128018
品番
BP661
参考基準価格(税別)
¥39,350
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
200
質量(kg)
16.7
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタンゴム
キャスター
前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300