河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の ストックカート
ネスティングカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62128045
品番
BK325
参考基準価格(税別)
¥46,940
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小物をいれるバスケットが収納できるので、天板を広く使えます。また、省スペースのネスティングも可能です。
材質
(本体・バスケット)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム、ウレタン
質量(kg)
17
キャスター
100(前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
200(バスケットのみ25まで)
関連部品
BBA026
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300