河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 固定ハンドル式
ネスティングハンドカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62128054
品番
BE148
参考基準価格(税別)
¥72,870
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
230
質量(kg)
22.2
材質
バスケット:スチール
車輪径(Φmm)
150(前輪自在・後輪固定)
材質(車輪)
ゴム
材質(ハンドル)
スチール
関連部品
BBA012,BBA026,BFA005
材質(荷台)
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300