河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 運搬台車用部品・オプション
補充用カットテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62128088
品番
BBA023
参考基準価格(税別)
¥44,280
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
(本体)スチール、(天板)PP、(キャスター)エラストマー
質量(kg)
15
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
(上段)80、(下段)100
関連部品
BP036
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
39,000
/
税込
¥
42,900
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
46,000
/
税込
¥
50,600