河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 平台車
リカーキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター
4輪自在
注文コード
62128097
品番
BP019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,820
この商品は
キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
1.8
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4輪自在
関連部品
BE342
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62128097
BP019
48668569
BCA108BU
リカーキャリア24C
河淳
1台
¥
6,798
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です