河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 平台車
リカーキャリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62128115
品番
BE340
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
質量(kg)
2.1
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
5輪自在
関連部品
BE342
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060