河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 平台車
ユニキャリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62128176
品番
BCA005GM
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
120
質量(kg)
5
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4輪自在
材質(フレーム)
スチール
関連部品
BCA017/BP609/BP739
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※天板色はグレーのみです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,000
/
税込
¥
18,700