河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 平台車
ユニキャリア
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
材質(車輪)
ゴム
材質(荷台)
スチール
注文コード
62128325
品番
BCA101BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,850
この商品は
色・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質(車輪)
ゴム
材質(荷台)
スチール
車輪径(Φmm)
75
関連部品
BP609/BP739
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,200
/
税込
¥
14,520
離島
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,600
/
税込
¥
14,960
離島
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
27,200
/
税込
¥
29,920
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62128325
BCA101BU
45289836
BCA110BU
ユニキャリア
河淳
1台
¥
7,498
税込
¥
8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)