河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 平台車
ユニキャリア
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62128352
品番
BCA100GM
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
グレー
材質(車輪)
ナイロン
材質(荷台)
スチール
車輪径(Φmm)
75
関連部品
BP609/BP739
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
全国
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,200
/
税込
¥
14,520
離島
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,600
/
税込
¥
14,960
離島
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
27,200
/
税込
¥
29,920