トレイラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62128702 品番 BA583
参考基準価格(税別)¥60,280 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
段数9段タイプ 棚ピッチ(mm)122 適合プラトレイL、アルミトレイL 質量(kg)16.3 寸法H(mm)1470 材質(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)100(4輪自在) 均等耐荷重(kg)各段10 関連部品BA043,BA142,BA143,BA144,BA145

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする