河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
トレイラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62128727
品番
BA534
参考基準価格(税別)
¥40,790
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
段数
5段タイプ
棚ピッチ(mm)
122、222
適合
プラトレイM、アルミトレイM
質量(kg)
10
寸法H(mm)
942
材質
(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段10
関連部品
BA042,BA120,BA121,BA122,BA123
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030