河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
トレイラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62128754
品番
BA529
参考基準価格(税別)
¥36,670
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
段数
4段タイプ
棚ピッチ(mm)
122、279
適合
プラトレイS、アルミトレイS
質量(kg)
7.5
寸法H(mm)
842
材質
(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段10
関連部品
BA041,BA110,BA111,BA112,BA113
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030