トレイラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62128763 品番 BA530
参考基準価格(税別)¥40,820 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
段数5段タイプ 棚ピッチ(mm)122、222 適合プラトレイS、アルミトレイS 質量(kg)8.6 寸法H(mm)942 材質(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)100(4輪自在) 均等耐荷重(kg)各段10 関連部品BA041,BA110,BA111,BA112,BA113

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする