河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
トレイラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62128772
品番
BA531
参考基準価格(税別)
¥55,920
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
段数
8段タイプ
棚ピッチ(mm)
122、222
適合
プラトレイS、アルミトレイS
質量(kg)
12.4
寸法H(mm)
1413
材質
(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段10
関連部品
BA041,BA110,BA111,BA112,BA113
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340