河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
トレイラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62128876
品番
BA616
参考基準価格(税別)
¥45,520
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
段数
8段タイプ
棚ピッチ(mm)
147
適合
プラトレイL、アルミトレイL
質量(kg)
16
寸法H(mm)
1484
材質
(棚板)PP、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段5
関連部品
BA043,BA142,BA143,BA144,BA145
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750