エレクトロニックサウンダ 70dB スルーホール 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード62128966 品番PKM17EPP-2002-B0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

RS PRO丸形基板取り付け連続音ブザー
これは、高音出力ピエゾブザーです。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS PRO丸形基板取り付け連続音ブザー。これは、高音出力ピエゾブザーです。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。

仕様●実装タイプ:スルーホール●最大供給電圧:25V dc●サウンドレベル:70dB●ドライブタイプ:外部●トーンタイプ:サウンダ●直径:17mm●高さ:8.6mm●寸法:17 (Dia.) x 8.6mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●最大周波数:2kHz●静電容量:34nF アズワン品番65-7193-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする