河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
トレイラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129043
品番
BDA072
参考基準価格(税別)
¥35,660
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
段数
4段タイプ
棚ピッチ(mm)
223、144
適合
プラトレイ6040
材質
(棚板)ABS、(キャスター)ウレタン
質量(kg)
9
寸法H(mm)
838
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段5
関連部品
BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030