河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
バントレイカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129122
品番
BA564
参考基準価格(税別)
¥71,710
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
段数
5段タイプ
棚ピッチ(mm)
125、181
材質
(棚板)PP、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
質量(kg)
13.8
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段15
関連部品
BA125
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340