河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
バントレイカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129138
品番
BA565
参考基準価格(税別)
¥83,490
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
段数
8段タイプ
棚ピッチ(mm)
125、181
材質
(棚板)PP、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
質量(kg)
19.9
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段15
関連部品
BA125
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750