河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
仕越ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129183
品番
BDA101
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
段数
4段タイプ
棚ピッチ(mm)
295
材質
(棚板)PP、(キャスター)ウレタン
質量(kg)
10
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段20
関連部品
BDA055,BDA056,BA043,BA142,BA143,BA144,BA145
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750