河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ユニットカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129296
品番
BA528
参考基準価格(税別)
¥77,530
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
段数
4段タイプ
棚ピッチ(mm)
各210
材質
(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
質量(kg)
14.3
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段18
関連部品
BA076,BA327,BA077
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340