※使用例(ハンガーバーはオプションです)
河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ハンガー什器
ワイドハンガーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62129402
品番
BA197
参考基準価格(税別)
¥65,530
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
中間バーの高さが変えられる大型ハンガーラック。
店舗荷受けからバックヤードでの保管まで行えます。
材質
(本体)スチール、(ホルダー)ナイロン、(キャスター)ゴム
質量(kg)
17
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
100
関連部品
BA198
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750