※使用例 棚板2枚はオプション、ユニキャリアは別売りです
河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ストックシェルフベース SUSキャスター仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129454
品番
BEA005A01
参考基準価格(税別)
¥55,660
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。
クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質
(本体)ステンレス、(棚)ステンレス、(キャスター)ゴム
耐荷重(kg)
(合計)300、(最上棚)150
寸法W(mm)
1730
キャスター径(Φmm)
75(4輪自在・2輪ストッパー付)
関連部品
BEA001A02,BEA002A02,BC385
注意
※ 最上段の天板となる棚板はストックシェルフベースに付属しています。それ以外の棚板はオプションです。
※ベースと棚枠LR セットをセットで手配してください。
※グレーベース(キャスター4個のみ)+天板1枚のみのお届けとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340