※使用例

BEA001A02 ストックシェルフ棚枠LRセット 河淳 62129506 BEA001A02 ストックシェルフ棚枠LRセット 河淳 62129506

ストックシェルフ棚枠LRセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62129506 品番BEA001A02
参考基準価格(税別)¥27,830 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。
クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。

材質(本体)ステンレス 寸法H(mm)1520 耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150 キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付) 関連部品BEA007A01,BEA001A01,BEA003A01,BEA005A01
注意
※棚枠LRのみの商品です。
※最下段のベースと棚枠LR セットをセットで手配してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
離島数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62129506
2018-03-28
用途:
倉庫内の整理用

商品のバリエーションが解りにくい。
組立商品で段ボール包装の箱で包装配送料金¥13500(¥4500×3)は高い。
購入前の支払金額内に包装配送料金の表示はなかった。
配送期日のメール案内が遅い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする