河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 金網付台車
ゴミカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62129716
品番
BF024
参考基準価格(税別)
¥38,710
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
フレーム構造なので、汚れがたまりにくいメンテナンスフリータイプです。
積載荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
8.8
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
エラストマー
キャスター
4輪自在
関連部品
BF020,BF021,BF025
ゴミ袋サイズ
90L、45L
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000