河淳
河淳の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
河淳の 踏み台
河淳の 折りたたみ踏み台
折りたたみステップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
天板高さ(m)
0.53
注文コード
62129768
品番
BFA004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
天板高さ・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天板高さ(m)
0.53
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
864×470×49
質量(kg)
4.5
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
195
材質
(フレーム)アルミ、(グリップ)ABS、(スベリ止め)エラストマー
均等耐荷重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370