河淳
河淳の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
河淳の 踏み台
河淳の 折りたたみ踏み台
折りたたみステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129804
品番
BFA002
参考基準価格(税別)
¥20,170
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.69
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1151×408×126
質量(kg)
5.8
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
256
種別
3段タイプ
材質
(フレーム)スチール、(ステップ)PP、(スベリ止め)エラストマー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370