おでかけ 茶器セット 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62130470 品番#82019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

おでかけ用の茶器セットです。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

仕様●セット内容:抹茶碗1、棗1、ケース付き茶せん1、茶さじ1、敷き布1、布巾1、い草製籠1●サイズ(約):抹茶碗/Φ9.3×H6.3cm 、籠/20×10×H12.5cm(持ち手10cm)、茶せん/Φ4.5×H8.2cm●重量(約):360g●材質:抹茶碗/陶器 、籠/い草 、茶せん/竹 、茶さじ/竹 、棗/プラ●生産国:抹茶碗/日本、籠/ベトナム、茶せん/中国、茶さじ/中国●PP袋入り アズワン品番65-4336-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする