曜日別特売
1953-03-2 ガス洗浄瓶(ムインケ式) 1953シリーズ コスモスビード 62131355

ガス洗浄瓶(ムインケ式) 1953シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
アズワン品番65-6839-27
内容量1個注文コード62131355品番1953-03-2
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥41,579
販売価格(税別)
¥37,799
アズワン品番
65-6839-27
仕様
●容量:500mL●摺合:TS45/40●枝外径:Φ9mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする