河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
K-WAGON本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62131387
品番
AW437
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ストッカー付の樹脂製ワゴン。
折りたためてコンパクトに保管できます。
材質
(本体)PP、(底板)ベニヤ合板、(キャスター)ナイロン
色
黒
サイズ
(POP)A2ヨコ×厚さ5mm
キャスター径(Φmm)
65(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
300(天板+本体使用時)
関連部品
AW436
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030