三菱マテリアル
三菱マテリアルの 電気系統用工具
三菱マテリアルの バッテリー用工具
ガス放電管 直流放電開始電圧:500V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62131748
品番
DSAZR1-301L
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サージアブソーバ、DSAZRシリーズ
幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護
サージアブソーバ、DSAZRシリーズ。幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護。
仕様
●シリーズ:DSAZR●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:1kA●直流放電開始電圧:500V●最大定格電圧:125 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 8.5 x 28.5mm●リード間隔:12.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:28.5mm●長さ:21.5mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●静電容量:2pF
アズワン品番
65-7168-90