河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の ストックカート
キャリアラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62131755
品番
BP609
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
積載可能台数:10〜15台
材質
(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
サイズ
W740×D563×H1584mm
キャスター
50(4輪自在・2輪ストッパー付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,000
/
税込
¥
20,900