トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62132718
品番
MA-466R
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様
ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)
材質
アラミド繊維ストラップ
質量(g)
880
タイプ
フルハーネス型用
フック
回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)
1650
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
商品タイプ
シングル