仕様金属ステー取付(粘着シート付)、日本全国受信OK
色ブラック
質量(g)145
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)31×134×18
分解能0.1℃
温度表示内気:-20〜50℃(-4°F〜122°F)、外気:-50〜70℃
温度精度内気:±1.5℃以内、外気:±2.0以内
機能凍結警告温度+4.9〜-2℃(外気温度のみ)
使用電池CR2032
電波形式長波JJY(標準電波)
表示内容月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル
電池寿命約8ヵ月(1日にバックライト1回、受信4回、アラーム1回として)
受信周波数福島長波局(40kHz) 九州長波局(60kHz)
受信方式自動受信(4回/日)
測定周期8秒