ハンディファン 首掛け扇風機

(48件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62133269 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

首に掛けることで両手での作業が可能です。
軽量タイプ 約220g
ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。
空気の吸込口が小さいので髪の毛などの巻き込み防止効果があります。
風量は3段階調整可能。
充電はUSBポート(Type-C)で、モバイルバッテリーやパソコンからでも可能です。

用途
小型扇風機、ウェアラブルファン、ネックファンとして。
工場、倉庫、物流、通勤通学、外出時に。
材質(本体) ABS+PC ホワイト 質量(g)220 消費電力(W)0.8〜1.3 電源DC5V 1.0A(USB充電式 Type-C) 連続運転時間(h)【強】約2.0/【中】約3.5/【弱】約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約222×207×58 充電時間(時間)約3 内蔵電池リチウムイオン電池(1800mAh) バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1800
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※扇風機としての用途以外での使用はお止めください。
※同封の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
※製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※落としたり、ぶつけたりした際の衝撃により充電池に悪影響を及ぼす恐れがあります。

商品説明動画

ハンディファン 首掛け扇風機.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75916813
2024-06-30
用途:
通勤
J Company 様 (サービス業)

首に風があたるのがこんなに涼しいとは思わなかった
重さもなぜか全く感じない
後は近くの人への騒音がどのくらいかが気になる
今のところそんなに大きな騒音にはならなさそう
将来歪みが出てきたときに音が大きくなりそう
落としたりしないように気を付けなければ
歪みが出るだろう

1人が参考にしています
対象商品:
75916813
2024-07-25
用途:
外出

風量弱でもそこそこ送風音もあるが涼しさの代償としてまあまあのレベル。装着感として重くもなくコスパとしては満足な商品です。

対象商品:
62133269
2024-08-08
用途:
夏に必需品
サービス業

今年も猛暑つずき外出に必要な商品です・涼しく快適です。

2024-07-24
用途:
織物工場作業中
本村機業場 様

風が糸に当たらず糸が動かされないのが良い。
耳元に僅かな風が当たるだけでも頭部が涼しく感じる。
1時間ほどで停止してしまうのは、この個体の問題なのか、長時間使用できない。

対象商品:
62133269
2024-05-20
用途:
散歩・園芸用
蜂谷工業株式会社 様

装着感は軽くていいです。

ボタン一つの簡単操作です。

対象商品:
62133269
2024-08-13
用途:
作業から日常使いまで
自動車・二輪車・自転車関連業

風量やバッテリーの持ちはお値段なり。
少々風が当たる位置が悪いのでテープで塞いでいます。

対象商品:
62133269
2024-07-11
用途:
倉庫作業時
株式会社サンコー 様 (卸売・小売業)

外気が熱いと、熱い空気が来ます。
でも無いよりはいいと思います。
冷却プレートが付いてるといいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62133269
2023-12-06
用途:
着ぐるみに入る時
公益財団法人滋賀県健康づくり財団 様 (サービス業)

着ぐるみに入る際の暑さ対策で使用しました。
効果は抜群でした。
充電もUSBで簡単にできるので便利でした。
可能であればUSBタイプCに改良してもらいたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする