強力ハイパークリーンエコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 62133278 品番 299242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場!
ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。
機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。

液性中性(pH7.5) 用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に 成分水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素 形状液体 標準使用量10〜200倍 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62133287
2023-12-12
用途:
高圧洗浄機で外壁を洗う際の洗剤として活用しました。
その他業種

外壁を洗浄するには中性洗剤が良いようでしたので 強力洗剤が欲しくて探していました。
使い方は高圧洗浄機の洗剤ボトルにセットして洗剤を噴射させました。
すると高圧洗浄機からバブルが噴射され外壁に付着。少し時間をおいて洗剤なしで高圧洗浄機を活用し洗剤を落としました。
気になっていた汚れも概ね除去できました。
他の商品との比較はしていませんが 満足のゆく結果となりました。

対象商品:
05776882
2019-05-14
用途:
工場内清掃用

油汚れの清掃に使用しています。思った以上に強力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする