ガラスろ過器(円筒形) 2310シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6845-87 注文コード62133349 品番2310-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥63,359
販売価格(税別)
57,599
この商品はアズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。

仕様●番号:No.151G-2●板径:130mm●容量:1200mL●ろ過板の高さ:110mm アズワン品番65-6845-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする