コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの ろ過器/ブフナロート
コスモスビードの ろ過瓶/ろ過鐘
ガラスろ過器(円筒形) 2310シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-70
注文コード
62133394
品番
2310-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,269
販売価格(税別)
¥
5,699
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
仕様
●番号:No.11G-1●板径:40mm●容量:60mL●ろ過板の高さ:50mm
アズワン品番
65-6845-70